Referenzen
Leuze electronic:BCL 604I SF 102
Rubix:3882012
Hersteller:50129095

Produktdetails : BCL 604I SF 102 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 800 scans/s; Lesedistanz: 450 ... 1.450 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 104,2 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.967,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.100,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
