MLD310-RT3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD310-RT3
Rubix:3885467
Hersteller:66037200

Produktdetails : MLD310-RT3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 6 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 6 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
606,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
721,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
