MLD300-T2L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD300-T2L
Rubix:3885280
Hersteller:66002100
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD300-T2L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender


Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Reichweite: 0,5 ... 50 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
550,00 exkl. MwSt.
/ Stück
654,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage