Referenzen
Leuze electronic:MLC500T14-450/A-IP
Rubix:3887356
Hersteller:544028

Produktdetails : MLC500T14-450/A-IP Set Sicherheits-Sensor Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 450 mm; Reichweite: 0 ... 4,8 m; Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 650 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 450 mm; Reichweite: 0 ... 4,8 m; Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 650 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.403,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.669,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
