SET AKS 171.2/4.5.1-S12 Lichtvorhang

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:SET AKS 171.2/4.5.1-S12
Rubix:3884378
Hersteller:50140950
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SET AKS 171.2/4.5.1-S12 Lichtvorhang


Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: Artikel-Set, Aktivierungseingang, Warnausgang; Betriebsreichweite: 0,3 ... 1,7 m; Messfeldlänge: 60 mm; Erfassungsbereiches: Lichtvorhang 54 mm (Höhe); Versorgungsspannung: 24 V, 15 %; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: Artikel-Set, Aktivierungseingang, Warnausgang; Betriebsreichweite: 0,3 ... 1,7 m; Messfeldlänge: 60 mm; Erfassungsbereiches: Lichtvorhang 54 mm (Höhe); Versorgungsspannung: 24 V, 15 %; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.044,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.432,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage