SET LS46C-M12+BTU46.25 Set Einweg-Lichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:SET LS46C-M12+BTU46.25
Rubix:3884247
Hersteller:50136465

Produktdetails : SET LS46C-M12+BTU46.25 Set Einweg-Lichtschranke Sender
Vormontiert mit: Montagesystem; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Vormontiert mit: Montagesystem; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
