Referenzen
Leuze electronic:MLC520-S-14-780
Rubix:3884187
Hersteller:68601078

Produktdetails : MLC520-S-14-780 Set Sicherheits-Sensor
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 780 mm; Reichweite: 0,2 ... 6 m; Ansprechzeit: 13 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig, 160 mm, PUR; Abmessung: 15,4 mm x 780 mm x 32,6 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 780 mm; Reichweite: 0,2 ... 6 m; Ansprechzeit: 13 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig, 160 mm, PUR; Abmessung: 15,4 mm x 780 mm x 32,6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.329,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.151,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
