Referenzen
Leuze electronic:DRT35C.3/4P-M12
Rubix:3884117
Hersteller:50153571

Produktdetails : DRT35C.3/4P-M12 Dynamischer Referenz Taster
Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 750 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 750 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
