Referenzen
Leuze electronic:KRT21M-09.PL3/42-M12
Rubix:3878678
Hersteller:50127841

Produktdetails : KRT21M-09.PL3/42-M12 Kontrasttaster
Sonderausführung: Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 9 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal auf Marke; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal auf Marke; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 31 mm x 53 mm x 80,1 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 9 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal auf Marke; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal auf Marke; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessungen: 31 mm x 53 mm x 80,1 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
