MLD510-R3-UDC-1300-S2-P Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Rubix:3878646
Hersteller:426435
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD510-R3-UDC-1300-S2-P Set Sicherheits-Sensor Empfänger


Sonderausführung: Schutzscheibe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Abmessung: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
Sonderausführung: Schutzscheibe; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Abmessung: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm; Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.595,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.898,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage