Referenzen
Leuze electronic:HRTR 2/42-15F,150-S8
Rubix:3883533
Hersteller:50112110

Produktdetails : HRTR 2/42-15F,150-S8 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,018 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,015 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: festeingestellte Tastweite, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,018 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,015 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 700 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
