Referenzen
Leuze electronic:FRKR 92/4-300 L
Rubix:3883473
Hersteller:50080328

Produktdetails : FRKR 92/4-300 L Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,44 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,44 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 80 mm x 42,2 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.203,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.431,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
