Referenzen
Leuze electronic:LSER 2/4,150-S8.3
Rubix:3880742
Hersteller:50116173

Produktdetails : LSER 2/4,150-S8.3 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Applikation: Kleinteileerkennung; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 385 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Kleinteileerkennung; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 385 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
