Referenzen
Leuze electronic:CSL505-T12.5-188-M8
Rubix:3881606
Hersteller:50131376

Produktdetails : CSL505-T12.5-188-M8 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 188 mm; Strahlabstand: 12,5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 250 mm x 27 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 188 mm; Strahlabstand: 12,5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 250 mm x 27 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
