SLS46C-70.K48 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:50126547
Rubix:3883099
Hersteller:50126547
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLS46C-70.K48 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Aktivierungseingang; Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; SIL: 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Betriebsreichweite: 5 ... 70 m; Grenzreichweite: 5 ... 80 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, PUR; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; SIL: 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Betriebsreichweite: 5 ... 70 m; Grenzreichweite: 5 ... 80 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, PUR; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,00 exkl. MwSt.
/ Stück
195,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage