Referenzen
Leuze electronic:LS 64/4 E-L.51
Rubix:3882770
Hersteller:50110456

Produktdetails : LS 64/4 E-L.51 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Applikation: Erkennung von Kleinteilen; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Applikation: Erkennung von Kleinteilen; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
562,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
