MLC510R14-450-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R14-450-IP
Rubix:3887159
Hersteller:544008
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R14-450-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger


Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 450 mm; Ansprechzeit: 11 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 650 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.724,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.051,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage