Referenzen
Leuze electronic:KRTM 55/4.1221,200-S12
Rubix:3882767
Hersteller:50110615

Produktdetails : KRTM 55/4.1221,200-S12 Kontrasttaster
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
