FT318BI.X3/4P Lichttaster energetisch

Lichttaster energetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:FT318BI.X3/4P
Rubix:3878822
Hersteller:50133943
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FT318BI.X3/4P Lichttaster energetisch


Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,28 m
Applikation: Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich; Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,13 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
98,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage