Referenzen
Leuze electronic:LV463.7/L4-M8
Rubix:3878506
Hersteller:50122456

Produktdetails : LV463.7/L4-M8 Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
