SLS46CI-70.K48-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:SLS46CI-70.K48-M12
Rubix:3883130
Hersteller:50126552

Produktdetails : SLS46CI-70.K48-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; SIL: 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Betriebsreichweite: 5 ... 70 m; Grenzreichweite: 5 ... 80 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Typ: 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; SIL: 3, IEC 61508, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 4, EN ISO 13849:2008; Betriebsreichweite: 5 ... 70 m; Grenzreichweite: 5 ... 80 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
