FT318BI-100F.X/4P-M12 Lichttaster energetisch

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:FT318BI-100F.X/4P-M12
Rubix:3882295
Hersteller:50135286
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FT318BI-100F.X/4P-M12 Lichttaster energetisch


Applikation: Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich; Sonderausführung: V-Optik, festeingestellte Tastweite; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,1 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,1 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich; Sonderausführung: V-Optik, festeingestellte Tastweite; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,1 m; Fest eingestellte Reichweite: 0,1 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
98,00 exkl. MwSt.
/ Stück
116,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage