Referenzen
Leuze electronic:PRK49C/4P-TB
Rubix:3880998
Hersteller:50134446

Produktdetails : PRK49C/4P-TB Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitungseinfã¼hrung |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
