Referenzen
Leuze electronic:LS 64/4 E-L
Rubix:3880931
Hersteller:50029415

Produktdetails : LS 64/4 E-L Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
