IPRK 46B/4,200-S12 S-EX N Reflex-Lichtschranke polarisiert

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:IPRK 46B/4,200-S12 S-EX N
Rubix:3880912
Hersteller:50108945
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IPRK 46B/4,200-S12 S-EX N Reflex-Lichtschranke polarisiert


Sonderausführung: Warnausgang, Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,05 ... 18 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Warnausgang, Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,05 ... 18 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, UB schaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,00 exkl. MwSt.
/ Stück
314,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage