MLC510R14-1950 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R14-1950
Rubix:3884568
Hersteller:68001119
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R14-1950 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.950 mm; Ansprechzeit: 42 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.016 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
4.406,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.243,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage