Referenzen
Leuze electronic:KRT18BM.H2/G6T-M12
Rubix:3880682
Hersteller:50131247

Produktdetails : KRT18BM.H2/G6T-M12 Kontrasttaster
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
