LE25C/4X-200-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LE25C/4X-200-M8
Rubix:3883796
Hersteller:50139704
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE25C/4X-200-M8 Einweg-Lichtschranke Empfänger


Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
121,00 exkl. MwSt.
/ Stück
143,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage