Referenzen
Leuze electronic:PRK 96M/P-1400-22
Rubix:3880653
Hersteller:50025178

Produktdetails : PRK 96M/P-1400-22 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Warnausgang, Heizung, Zeitfunktion; Grenzreichweite: 0,1 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Warnausgang, Heizung, Zeitfunktion; Grenzreichweite: 0,1 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitungseinfã¼hrung |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
483,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
574,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
