MLC530R20-1800-SPG-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC530R20-1800-SPG-EX2
Rubix:3886202
Hersteller:68049218

Produktdetails : MLC530R20-1800-SPG-EX2 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Standard; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.800 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.566 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3G, 3D; Ex-Zone: 2, 22
Funktionspaket: Standard; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 1.800 mm; Ansprechzeit: 100 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 30,7 mm x 1.566 mm x 40,3 mm; Ex-Gerätekategorie: 3G, 3D; Ex-Zone: 2, 22
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.609,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.484,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
