CML730I-R10-2880.R/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML730I-R10-2880.R/PB-M12
Rubix:3882473
Hersteller:50123165
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML730I-R10-2880.R/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 2.880 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 3,03 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
6.686,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.956,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage