Referenzen
Leuze electronic:CML720I-T10-1900.A-M12-EX
Rubix:3882420
Hersteller:50126399

Produktdetails : CML720I-T10-1900.A-M12-EX Lichtvorhang Sender
Betriebsreichweite: 0,3 ... 6 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 6 m; Messfeldlänge: 1.900 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 6,16 ms; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 30,7 mm x 40,3 mm x 1.933 mm; Ex-Zone: 2, 22; Ex-Gerätegruppe: II; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.469,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.938,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
