MLD520-R1L Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD520-R1L
Rubix:3887241
Hersteller:66556000
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD520-R1L Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Ansprechzeit: 25 ms; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Ansprechzeit: 25 ms; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
614,00 exkl. MwSt.
/ Stück
730,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage