CML720I-R10-460.A/CN-M12-EX Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-R10-460.A/CN-M12-EX
Rubix:3882028
Hersteller:50126349
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-R10-460.A/CN-M12-EX Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 460 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 1,84 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: CANopen, IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 30,7 mm x 54,8 mm x 503 mm; Ex-Zone: 2, 22; Ex-Gerätegruppe: II; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
1.354,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.611,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage