BCL 500I OM 100 H Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:BCL 500I OM 100 H
Rubix:3879193
Hersteller:50105464
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 500I OM 100 H Stationärer Barcodeleser


Sonderausführung: Heizung
Sonderausführung: Heizung; Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 300 ... 1.000 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.776,00 exkl. MwSt.
/ Stück
8.063,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage