Referenzen
Leuze electronic:CML730I-R05-160.A/PB-M12
Rubix:3881409
Hersteller:50123082

Produktdetails : CML730I-R05-160.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m; Messfeldlänge: 160 mm; Strahlabstand: 5 mm; Zykluszeit: 1 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 235 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.615,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.921,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
