Referenzen
Leuze electronic:CML720I-R20-630.R/D3-M12
Rubix:3880856
Hersteller:50123633

Produktdetails : CML720I-R20-630.R/D3-M12 Lichtvorhang Empfänger
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 630 mm; Strahlabstand: 20 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 1,36 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Schnittstelle: RS 485 Modbus; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 663 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.193,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.419,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
