PRK46C/PX-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK46C/PX-200-M12
Rubix:3883385
Hersteller:50127017
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK46C/PX-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m
Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul; Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
149,00 exkl. MwSt.
/ Stück
177,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage