Referenzen
Leuze electronic:ET28.3/4P-M12
Rubix:3878702
Hersteller:50122596

Produktdetails : ET28.3/4P-M12 Lichttaster energetisch
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,85 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
