Referenzen
Gates:7M1090JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1561712
Hersteller:891302109
EAN:5412571041187

Produktdetails : 7M-1090/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 1083 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
