Referenzen
Gates:C100/4 POWERBAND
Rubix:1479210
Hersteller:90944100
EAN:5412571999266

Produktdetails : KB-4-C100 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 2614 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
