Referenzen
Gates:B85/5 POWERBAND
Rubix:1487520
Hersteller:90935085
EAN:5412571064179

Produktdetails : KB-5-B85 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2205 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
