Referenzen
Gates:C109/4 POWERBAND
Rubix:1479221
Hersteller:90944109
EAN:5412571999273

Produktdetails : KB-4-C109 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 2842 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
536,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
638,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
