Referenzen
Gates:B82/4 POWERBAND
Rubix:1479159
Hersteller:90934082
EAN:5412571063615

Produktdetails : KB-4-B82 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2129 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
