Referenzen
Parker:WL8NBM20X1.5
Rubix:1780858
EAN:0886357122448

Produktdetails : WL8NBM20X1.5 WL8NBM20X1.5
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M20x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Schottverschraubung
Menge pro Karton: 25
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet wird. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,008
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M20x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Schottverschraubung
Menge pro Karton: 25
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet wird. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 209 g |
| Typ | wlnb |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
54,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
