1EC48-6-6 BSP SWEPT 90 DN 10

Hannifin BSP SWEPT 90 DN 10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1EC48-6-6
Rubix:1493385
Hersteller:1EC48-6-6
1EC48-6-6 BSP SWEPT 90 DN 10

Technische Zusammenfassung

Typcrimp-endstück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1EC48-6-6 BSP SWEPT 90 DN 10


Die Parker Parkrimp No-Skive-Mitteldruckarmaturen der Serie 46 sind dauerhafte Hydraulikarmaturen im Crimp-Stil, die eine schnelle Montage mit unseren Parkrimp-Crimpern ermöglichen. Bei der Montage von No-Skive-Schläuchen und -Armaturen muss die äußere Schlauchhülle nicht entfernt werden. Dadurch wird ein vorzeitiger Ausfall des Hydraulikschlauchs durch zu langes oder zu kurzes Abschälen vermieden. Die Fittings der Serie 46 sind mit einer Chrom-6-freien Beschichtung versehen und werden mit Parker-Hydraulikschläuchen mit Drahtgeflecht verwendet, wie z. B. Elite No-Skive mit Standard-, robuster oder superrobuster Ummantelung, No-Skive Compact-Wasserreinigungsschläuche, No-Skive Compact-Schienenreinigungsschläuche mit feuerhemmender Ummantelung, No-Skive Compact Twin-Schläuche mit konstantem Druck und engem Biegeradius und vieles mehr. Parker Hannifin erfüllt auch die Anforderungen von SAE J1273 und ISO 17165-2, die besonderes Augenmerk auf die Abstimmung des Schlauchs mit den Armaturen und deren vom Hersteller nachgewiesene Kompatibilität legen.
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 9,5 mm Schlauch I.D., 3/8 Zoll Schlauch I.D., -6 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 3/8"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSP Parallel Pipe, drehbar, 60° Konus
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
Anschlusslänge: 38 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Tropfenlänge: 33 mm (siehe Zeichnungslegende E)
Anschlusslänge: 60 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten, mineralisches Hydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 22 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauchinnendurchmesser: -6
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 450, 45.0
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlusstyp: DKOR
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-6, BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typcrimp-endstück
Größe3/8 (-6)
Anschluss 1bsp swivel female with o–ring 90° elbow (60° cone)
Zolltarifcode73269098
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std