1802 08 00 Winkelverschraubungen, 8mm, Edelstahl

Legris Winkelverschraubungen, 8mm, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1802 08 00
Rubix:136568
Hersteller:1802 08 00
EAN:0820099189420
1802 08 00 Winkelverschraubungen, 8mm, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ1802
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1802 08 00 Winkelverschraubungen, 8mm, Edelstahl


Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Winkel 90° Rohr / Rohr
Muffe Material: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0,035

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung76 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ1802
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Max. Temperatur250 °C
Nenndruck80 bar
Druck80 bar
Serie1802
Rohraußendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck80 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
78,94 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
93,94 inkl. MwSt.