1802 12 00 Winkelverschraubungen, 12mm, Edelstahl
Legris Winkelverschraubungen, 12mm, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1802 12 00
Rubix:136570
Hersteller:1802 12 00
EAN:0820099189482

Produktdetails : 1802 12 00 Winkelverschraubungen, 12mm, Edelstahl
Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Winkel 90° Rohr / Rohr
Muffe Material: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.093
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Winkel 90° Rohr / Rohr
Muffe Material: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.093
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 198 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1802 |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Nenndruck | 80 bar |
| Druck | 80 bar |
| Serie | 1802 |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Max. Betriebsdruck | 80 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,18 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
141,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
