0913 00 21 Winkel-Einschraubmuffe, R1/2 AG - G1/2 IG, MS vernickelt
Legris Winkelstück mit Innengewindebolzen BSP Parallel Kegel mit Außengewinde 913
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0913 00 21
Rubix:128665
Hersteller:0913 00 21
EAN:0820099078199

Produktdetails : 0913 00 21 Winkel-Einschraubmuffe, R1/2 AG - G1/2 IG, MS vernickelt
Gleicher Innenbolzenwinkel mit Anschlüssen mit 1/8 bis 1' Gewinden erhältlich.
Anwendung: Pneumatik, Robotik, Textil, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellbogen
Gewicht: 0.062
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produkttyp: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Ellbogen
Gewicht: 0.062
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1597 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std