0471 09 17 Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN9 - G3/8
Legris Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN9 - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0471 09 17
Rubix:474190
EAN:0886357151219

Produktdetails : 0471 09 17 Winkel-Kugelhahn, Zapfen/Muffe, DN9 - G3/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 9
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 9
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Rechtwinklig
Form: 2/2 rechtwinkliger Kugelhahn, männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,256, 0,564
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 9
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 9
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Rechtwinklig
Form: 2/2 rechtwinkliger Kugelhahn, männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,256, 0,564
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 256 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1332 g |
| Typ | 471 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
344,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
